Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Mobiele werklift

Personenlift, verplaatsbaar
MOBIELE-WERK-LIFT-ELECTROLESS

Art.-nr. 0962400230

EAN 4061975255228

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mobiele werklift

Art.-nr. 0962400230
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
Eenvoudig te verplaatsen, hoogte kan worden ingesteld op een werkhoogte van ongeveer 4 m zonder elektriciteit
  • Veilig werken dankzij de reling rondom

  • Eenvoudige, traploze hoogte-instelling door middel van gasdrukveer

  • Altijd gebruiksklaar, onderhoudsarm en milieuvriendelijk, omdat er geen elektriciteit, batterijen of hydraulische olie nodig zijn

  • Compacte afmetingen: Deur-compatibele, ruimtebesparende opslag

  • Opklapbare gereedschapskist op reling

  • Vloerpaneel geschikt voor systeemstapelkast 4.4 of eenvoudig voor het opslaan van gereedschap en verbruiksartikelen
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Binnen

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Gelakt

Hoogteaanpassing

Gasdrukveer

Min./max. platformhoogte

0,97-1,97 m

Platformmaat

56 x 53 cm

Min./max. werkhoogte

2,97-3,97 m

Draagvermogen

150 kg

Transportafmetingen

1,20 x 0,73 x 1,97 m

Gewicht

230 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Systeemstapelkast voor ORSY®-systeemkoffer 4.4.1

SYSTEEM STAPELKAST 4.4.1.

Organisatiesysteem bestaande uit stapelbare en schroefbare modules voor 5 ORSY®-systeemkoffers
x 1 st
Systeemstapelkast Voor ORSY® systeemkoffer 4.4.2

SYSTEEM STAPELKAST 4.4.2.

Organisatiesysteem bestaande uit stapelbare en schroefbare modules voor 3 ORSY®-systeemkoffers