Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Mobiele voeding 500

Voeding 230 V Mobile Power 500

Art.-nr. 096381 700

EAN 4065233006096

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mobiele voeding 500

Art.-nr. 096381 700
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
Voor mobiele voeding 230 V/500 W
  • Zuivere sinusgolf - geschikt voor gevoelige apparaten

  • Geschikt voor gebruik binnen en buiten

  • Kan worden gebruikt voor elektrische voertuigen en voertuigen waarin geen spanningstomvormer kan worden geïnstalleerd

  • 500 watt continu vermogen en 700 watt maximaal vermogen (3 seconden)

  • Accucapaciteit: 555 Wh

  • Voeding voor mobiele toepassingen

  • Emissievrije toepassing

  • Geschikt als noodstroomvoorziening

  • Montage niet nodig

  • Laag gewicht


Leveringsomvang:


  • Mobile Power 500 (met bedieningsinstructies)

  • Draagriem

  • Adapter voor universele stekker van 12 V

  • 230V-voedingseenheid met laadkabel

  • 12V-oplaadkabel voor voertuigaansluiting

  • Oplaadkabel voor zonnepanelen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Productgewicht (per stuk)

6,700 kg

Lengte x breedte x hoogte

300 x 165 x 170 mm

Nominale spanning

230 V

Kleur

Zwart, Rood, Wit

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bevestigingsset Voor Mobile Power

HOUDER-VRTG-SET-BRAND-MOBILE-POWER

Voor montage van de Mobile Power in voertuigen