Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Mobiele accu-hefwagen, basisuitvoering voor lasten tot 1 ton

Mobiele accu-hefwagen 1.000 KG
ACCU LIFT BASIS 1000KG

Art.-nr. 1952006056

EAN 4065746644365

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mobiele accu-hefwagen, basisuitvoering voor lasten tot 1 ton

Art.-nr. 1952006056
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
Voor het vasthouden van zware accu's van elektrische auto's en voor voertuigmotoren, transmissies of assen

Eenvoudige bediening


  • Heffen en neerlaten via het pedaal en de ontgrendelknop

  • Grote wielen voor goed manoeuvreren en positioneren

  • Veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld neerlaten


Aanpasbaar om aan elke behoefte te voldoen


  • Het centrale gedeelte van het platform kan worden verwijderd voor toegang tot het midden

  • Kanteling instelbaar met ± 3% voor compensatie aan het hefplatform

  • 78 schroefdraadbevestigingen M8 voor optionele accessoires

CE-goedkeuring voor het apparaat documenteert de conformiteit van het apparaat met de 2006/42/EG (Machinerichtlijn)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Max. hefcapaciteit (10)

1000 kg

Breedte (20)

739 mm

Hoogte (30)

1830 mm

Lengte (40)

1797 mm

Productgewicht (per stuk) (50)

325000,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Toebehoren, masterset 27-delig voor accuplatform

ADAPTERSET VOOR HEF PLATFORM MET M8-M10

Kan worden gebruikt voor platforms met M8- en M10-draadbevestigingsgaten