Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Mobiel werkstation

Mobiel werkstation modulair blok

Art.-nr. 0963560469

EAN 4062856415274

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mobiel werkstation

Art.-nr. 0963560469
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
Volledig voorgemonteerd
  • Van hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating

  • 70 kg draagvermogen van de laden

  • Werkblad met afrolrand

  • Inclusief labelveld

  • Inclusief antislipmat

  • Inclusief 4 stuurwielen met vergrendelingsrem

  • Inclusief stuurhendels (aan beide zijden)
Opmerking

Let op: Er bestaat een risico op kantelen wanneer de lade wordt uitgetrokken.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

1180 mm

Hoogte

1220 mm

Diepte

450 mm

Productgewicht (per stuk)

56,990 kg

Kleur

Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd

Materiaal

Staal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie