Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Mobiel oplaadstation Juice Booster 2

Mobiel laadstation Juice Booster 2

Art.-nr. 9501007664

EAN 4062856630868

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mobiel oplaadstation Juice Booster 2

Art.-nr. 9501007664
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
Flexibel, mobiel laadstation met een laadcapaciteit tot 22 kW
  • Geschikt voor zowel standaard stopcontacten voor huishoudelijk gebruik als stopcontacten voor hoge stroomsterktes

  • Afhankelijk van de voedingsaansluiting en het voertuig, volledig automatische instelling van de maximale laadcapaciteit

  • Volledig waterdicht, slagvast en stofdicht (IP 67)

  • Kan worden overreden met een wielbelasting van maximaal drie ton

  • Ingebouwde RCCB-AEV-stroomonderbreker

  • Met temperatuurbewaking bij de voedingsaansluiting


Leveringsomvang


  • Juice Booster II inclusief transportkoffer met zelfklevende klittenbandstrip voor bevestiging aan de vloerbedekking van de bagageruimte

  • Adapter voor 230 V-aansluiting//1 x 13 A//max. 2,9 kW

  • Adapter voor CEE 32-aansluiting//3 x 32 A//max. 22 kW

TÜV-gecertificeerd volgens IEC 62752

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor servicevoertuigen, werkplaatsen, verkoopruimten bij autodealers en privégebruik als mobiele wallbox

Min./max. ingangsspanning

230-400 V

Min./max. temperatuurinzetbereik

-25 tot 45 °C

Plug voertuigzijde

Type-2

Nominale stroom

32 A

Kabellengte

5 m

Beschermklasse IP

IP 67

Productgewicht (per stuk)

8,800 kg

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Mobiel laadstation Juice Booster II

SP-ADAPTER-CEE16-3PHASE-RED

x 1 st
Mobiel laadstation Juice Booster II

SP-ADAPTER-TYPE2

x 1 st
Mobiel laadstation Juice Booster II

SP-EXTENSIONCABLE-L5M

x 1 st
Mobiel laadstation Juice Booster II

SP-WLMNT-WO.LOOK