Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Mobiel lasscherm

Draagbaar lasscherm
LASWAND MOBIEL EN 1598

Art.-nr. 0984770

EAN 4024835404631

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mobiel lasscherm

Art.-nr. 0984770
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
Combinatie van een zeer stevig basisframe op basis van vierkante profielen (30x30 mm) en een lasgordijn geschikt voor booglassen conform EN 1598.

Doorschijnend oranje lasgordijn



Risicofactor < 1



Reflectiewaarde: 230 tot 400 nm < 10%



Afmetingen:


  • Scherm: B X H: 200 x 190 cm

  • Gordijn: B X H: 205 x 180 cm
Opmerking

Conform artikel 6.12e van het Arbeidsomstandighedenbesluit moeten werkstations voor booglassen zodanig worden opgesteld dat anderen worden beschermd tegen de schadelijke gevolgen van optische straling op de huid en ogen.

Conform EN 1598

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Lassen:


  • Beschermt anderen tegen de schadelijke gevolgen van optische straling op de huid en ogen.

  • Mechanische bescherming tegen lasspetters en slak die moeten worden verwijderd.

  • "Doorschijnend" conform DIN 32504, Deel 1


Slijpen:


  • Hete slijpvonken en -deeltjes worden weerkaatst dankzij het vlamvertragende, vonkbestendige gordijn.

  • Medewerkers, voertuigen, geverfde oppervlakken, glas, etc., worden effectief beschermd.

  • Vlamvertragend en vonkbestendig conform DIN 53438, Deel 2


Verven:


  • Het beschermingsscherm kan ook worden gebruikt voor aflakken en grondverven dankzij zijn chemische bestendigheid.

  • Chemische bestendigheid conform DIN 4646, Deel 5


Natte omstandigheden:


Beschermt ook tegen water of spatwater



Zon:


  • Beschermt tegen schittering en ongewenste stralingswarmte

  • De folie is bestand tegen UV-straling.

  • UV-bestendig conform DIN 4646, Deel 5

ISO

EN ISO 25980

Breedte x hoogte

200 x 190 cm

Reserveonderdelen voor dit product:
Gordijn voor draagbare lasschermen

GORDIJN-MOBIEL LASSCHERM