Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Mobiel laadstation modus 2 type 2 UNI

Mobiel laadstation Modus 2 UNI

Art.-nr. 9501650100

EAN 4065746530040

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mobiel laadstation modus 2 type 2 UNI

Art.-nr. 9501650100
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
Mobiel en flexibel opladen van elektrische en hybride voertuigen met type 2-stekker voor thuis en onderweg

Gebruiksvriendelijk


  • Automatische detectie van de maximale laadstroom via codering in de netvoedingskabel

  • De geïntegreerde besturings- en beveiligingsinrichting in de bedieningskast (IC-CPD) is verantwoordelijk voor het regelen van het laadproces

  • De IC-CPD in het laadsysteem voldoet aan de norm IEC 62752 en heeft vier LED's voor het aangeven van de laadstatus en storingen

  • De stroom hoeft niet te worden geconfigureerd en er is geen parametrisering vereist (aansluiten en opladen)


Hoge mate van flexibiliteit


  • Innovatieve plugin-connectortechnologie waarmee verschillende adapters kunnen worden gebruikt om stroom te trekken

  • De wandsteun kan worden gebruikt om het mobiele laadstation om te zetten in een laadstation dat aan de muur is bevestigd


Hoge mate van veiligheid


  • Een hangslot kan worden gebruikt om het laadstation aan de wandsteun te bevestigen ter bescherming tegen diefstal

  • Het laadstation is ook bestand tegen overrijden
Opmerking

Geleverd zonder adapterkabel/netstekker. Opladen bij 16 A en 32 A is ook mogelijk met behulp van een bijbehorende adapter/stekker. Als er een driefasige aansluiting is, is opladen met 11 kW en 22 kW ook mogelijk.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. ingangsspanning

110-400 V

Frequentie

50 Hz

Aantal fasen laadstation

1-3

Min./max. nominale stroom

6-32 A

Min./max. laadstroom

1,2-22 kW

Min./max. laadstroom

6-32 A

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 50 °C

Plug voertuigzijde

Type-2

Totale lengte van oplaadkabel

5 m

Ontwerp laadkabel

Glad

Kabeltype

H07BZ5-F 5G6mm² + 1x0,5mm²

Toepassingsgebied

Buitenshuis, Binnen

Beschermklasse IP

IP 67

IP-beschermingstype, oplaadregeleenheid

IP 67

IP-beschermingstype, koppeling

IP 44

Max. aardlekbeveiliging DC

6 mA DC

Breedte

320 mm

Hoogte

84 mm

Diepte

124 mm

Productgewicht (per stuk)

3500,000 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapter Voor mobiel laadstation modus 2 type 2 UNI

ADAPT-(CHRGSTA-ELVEH)-10A-(TYPE F)-2,2KW

Adapter/voedingskabel voor mobiel en flexibel opladen van elektrische en hybride voertuigen met type 2-stekker voor thuis en onderweg
x 1 st
Adapter Voor mobiel laadstation modus 2 type 2 UNI

ADAPT-(CHRGSTA-ELVEH)-16A-3,7KW-BLUE

Adapter/voedingskabel voor mobiel en flexibel opladen van elektrische en hybride voertuigen met type 2-stekker voor thuis en onderweg
x 1 st
Adapter Voor mobiel laadstation modus 2 type 2 UNI

ADAPT-(CHRGSTA-ELVEH)-16A-11KW-RED

Adapter/voedingskabel voor mobiel en flexibel opladen van elektrische en hybride voertuigen met type 2-stekker voor thuis en onderweg
x 1 st
Adapter Voor mobiel laadstation modus 2 type 2 UNI

ADAPT-(CHRGSTA-ELVEH)-32A-22KW-RED

Adapter/voedingskabel voor mobiel en flexibel opladen van elektrische en hybride voertuigen met type 2-stekker voor thuis en onderweg
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hangslot Combi-Lock

HANGSLOT-(COMBI-LOCK)-BS-30MM

Combinatieslot met instelbare cijfercode
Wandbeugel voor UNI-modus 2 type 2 mobiele laadstations

AY-CHRGSTA-ELVEH-WALL-BRACKET