Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Mobiel handenwasstation

Handenwasstation
HNDWASSTA-MOBIEL-INCL. REINIGING-PRODUCT

Art.-nr. 096381 830

EAN 4062856573387

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mobiel handenwasstation

Art.-nr. 096381 830
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
Voor installatie in voertuigen
  • Mobiel handhygiënestation voor grondig wassen van de handen, met water, zeep en papier

  • Genoeg voor ongeveer 15 tot 20 keer handen wassen

  • Inclusief montage

  • Gebruikt water verdwijnt naar de vloer en gebruikt papier wordt verzameld in een ingebouwde container.

  • Gewicht gevuld (zeep, handdoek, desinfectiemiddel): 3,8 kg

  • Waterreservoir voor capaciteit van 4,5 liter
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

175 mm

Hoogte

325 mm

Breedte

420 mm

Slanglengte

460 mm

Productgewicht (per stuk)

1,600 kg

Materiaal

HDPE - Hogedichtheidspolyethyleen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie