Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Mobiel accuplatform, zware uitvoering Voor lasten tot 1,5 t met een bijzonder hoog bedieningscomfort

Mobiele accu-hefwagen 1.500 KG
ACCU LIFT TOP 1500KG

Art.-nr. 1952006055

EAN 4065746644358

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mobiel accuplatform, zware uitvoering Voor lasten tot 1,5 t met een bijzonder hoog bedieningscomfort

Art.-nr. 1952006055
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
Mobiel platform met hefplatform voor het vasthouden van zware accu's van elektrische auto's en voor voertuigmotoren, transmissies of assen

Eenvoudige bediening


  • Omhoog en omlaag brengen met behulp van de afstandsbediening met een kabel van 3 m

  • Grote wielen voor goed manoeuvreren en positioneren

  • Veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld dalen


Aanpasbaar om aan elke behoefte te voldoen


  • Uitschuifbare hendel en platform

  • Instelbaar met 40 mm aan de zijkant voor fijnafstelling

  • Kanteling instelbaar met ± 3% voor compensatie aan het hefplatform

  • 84 schroefdraadbevestigingen M8 voor optionele accessoires

  • Grote bodemvrijheid van 18 cm

  • Voor gebruik in combinatie met een conventionele motortakel

CE-goedkeuring voor het apparaat documenteert de conformiteit van het apparaat met de 2006/42/EG (Machinerichtlijn)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Max. hefcapaciteit (10)

1500 kg

Breedte (20)

805 mm

Hoogte (30)

1880 mm

Lengte (40)

2155 mm

Productgewicht (per stuk) (50)

430000,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Toebehoren, masterset 27-delig voor accuplatform

ADAPTERSET VOOR HEF PLATFORM MET M8-M10

Kan worden gebruikt voor platforms met M8- en M10-draadbevestigingsgaten