Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Mobiel aanslagpunt W-MAP 1

Mobiel aanslagpunt W-MAP 1

Art.-nr. 0838904482

EAN 4062856469260

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mobiel aanslagpunt W-MAP 1

Art.-nr. 0838904482
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
Mobiel systeem voor persoonlijke valbeschermingsmiddelen. Voor gebruik met: Aansluitpunt W-MAP 1
  • Geschikt voor het beveiligen van maximaal 3 personen

  • Snelle en gemakkelijke montage en demontage van het enkel aanslagpunt W-MAP 1 (oog) door middel van een speciaal vergrendelingssysteem

  • De geometrie van het enkele aanslagpunt voorkomt dat het slot per ongeluk wordt ontgrendeld

  • Economisch en flexibel, omdat elk aantal aanslagpunten W-MAP 1 in het gebouw kan worden geïnstalleerd, maar per gebruiker is slechts één W-MAP 1 (oog) enkel aanslagpunt vereist
Opmerking
  • Volg de montage-instructies van de gecertificeerde bevestigingsmiddelen voor elk enkel aanslagpunt

  • Het mobiele aanslagpunt W-MAP 1 mag alleen worden gebruikt in combinatie met het aansluitpunt W-MAP 1. Individuele onderdelen zijn niet compatibel met soortgelijke systemen

  • Het aansluitpunt W-MAP 1 is permanent aan de constructie bevestigd; mobiele aanslagpunten zijn snel en makkelijk van het ene aansluitpunt naar het andere te verplaatsen

  • Geïntegreerde valindicator: Op het enkele aanslagpunt wordt een val aangeduid

Het enkele aanslagpunt W-MAP 1 (oog) is getest conform DIN EN 795:2012 type A/B en CEN/TS 16415

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Het enkele aanslagpunt kan worden gebruikt voor routinewerkzaamheden, zoals ramen wassen, onderhouds- en montagewerk, enz.

Materiaal

Roestvast staal, 1.4542

Staaflengte

40 mm

Hoogte

40 mm

Oppervlakte

RVS AFWERKING

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie