Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Mittelständerrahmen

Mittelständerrahmen
STAENDRAHM-MITT-V-380X40X420

Art.-Nr. 0963002007

EAN 4050642654679

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mittelständerrahmen

Art.-Nr. 0963002007
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
Zur beidseitigen Verwendung
  • Im 30 mm Multiraster

  • Aus pulverbeschichtetem hochfestem Stahl

  • Stabiles Kastenprofil

  • Seitlich mit quadratischen Ausstanzungen zur Aufnahme von verschiedenen Hakensystemen

  • Erweiterbar durch zusätzlichen Ständerrahmen

  • In verschiedenen Höhen und Tiefen erhältlich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bautiefe

380 mm

Höhe

420 mm

Produktgewicht (per Stück)

2,200 kg

Typbezeichnung

VM007

Breite

40 mm

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bodenwinkel

BODWNKL-(F.STAENDRAHM-V)-1STK-380MM

Zur Befestigung der Ständerrahmen mit dem Fahrzeugboden
x 1 St.
Bodenwinkel Set

BODWNKL-SET-(F.STAENDRAHM-V)-380MM

Zur Befestigung der Ständerrahmen mit dem Fahrzeugboden