Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Miniverzinknagel A2

Roestvast staal A2, type WX
FIJNKOPNAGEL TYPE WX A2 D1,2X30

Art.-nr. 048112 231
EAN 4050641866769

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Type J, recht magazijn.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

0.98 mm

Lengte (l1)

3 cm

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

0 - Niet van toepassing

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Perslucht tacker DSK 1555

PERSLUCHT TACKER DSK 1555

MASTER
Zeer lichte en praktische stripnageltacker voor nagels met een diameter van 1,2 mm en een lengte van 15-54 mm
x 1 st
Veiligheidsbril Electra

VEILIGHEIDSBRIL-ELECTRA-HELDER-

Uiterst functionele veiligheidsbrillen met een sportief lichtgewicht ontwerp
x 1 st
Montagehandschoen Comfort

MONTAGEHANDSCHOEN COMFORT MT 9

Lichte, ademende handschoen voor fijnmontage