Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Miniton-terminal met rechts binnendraad RVS A4

Mini-walsterminal, rechtse binnendraad
PERS-TERMINAL-MINI-BI.DR-M4-RECHTS-A4-D4

Art.-nr. 5176043004

EAN 4052712073595

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Miniton-terminal met rechts binnendraad RVS A4

Art.-nr. 5176043004

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Samengekrompen met staalkabels om een visueel aantrekkelijk kabeleinde te produceren

  • Het hydraulische krimpgereedschap B12 met het juiste krimpinzetstuk is hiervoor geschikt
Opmerking

Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk.



Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.

Conform WN 5176 043

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M4

Buitendiameter draaddeel (d2)

7,5 mm

Binnendiameter (d3)

4,3 mm

Lengte (l1)

65 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2)

22 mm

Lengte van terminal (l3)

36 mm

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor draaddiameter

4 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken

PERSTANG-HYDR-B12

x 1 st
Krimpbekken voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D7,5MM-DRSEIL-4MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals