Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Miniton-terminal met links binnendraad RVS A4

Mini-walsterminal, linkse binnendraad
PERS-TERMINAL-MINI-BI.DR-M6-LINKS-A4-D6

Art.-nr. 5176044006

EAN 4052712073786

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Miniton-terminal met links binnendraad RVS A4

Art.-nr. 5176044006

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Samengekrompen met staalkabels om een visueel aantrekkelijk kabeleinde te produceren

  • Het hydraulische krimpgereedschap B12 met het juiste krimpinzetstuk is hiervoor geschikt
Opmerking

Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk.



Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.

Conform WN 5176 044

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M-L6

Buitendiameter draaddeel (d2)

12,6 mm

Binnendiameter (d3)

6,4 mm

Lengte (l1)

85 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2)

25 mm

Lengte van terminal (l3)

53 mm

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor draaddiameter

6 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken

PERSTANG-HYDR-B12

x 1 st
Krimpbekken voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D12,5MM-DRSEIL-6MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals