Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Mini-walsterminal Met buitendraad

Mini-walsterminal rechtse draad lang
PERS-TERMINAL-MINI-M8-RECHTS-LANG-A4-D5

Art.-nr. 5176041005

EAN 4052712073540

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mini-walsterminal Met buitendraad

Art.-nr. 5176041005

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

RVS A4, lange versie met rechtse schroefdraad
  • Samengeperst met staalkabels om een visueel aantrekkelijk kabeleinde te produceren

  • Het hydraulische krimpgereedschap B12 met het juiste krimpinzetstuk is hiervoor geschikt
Opmerking

Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk.


Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.

Conform WN 5176 041

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Buitendiameter draaddeel (d2)

9 mm

Lengte (l1)

100 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2)

60 mm

Lengte van terminal (l3)

100 mm

Geschikt voor draaddiameter

5 mm

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Overig standaard

WN 5176-041

Draadtype

Metrisch draad

Productgewicht (per stuk)

33,000 g

Binnendiameter (d3)

5,3 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken

PERSTANG-HYDR-B12

x 1 st
Krimpbekken voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D9,0MM-DRSEIL-5MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals