Mini-walsterminal Met buitendraad
PERS-TERMINAL-MINI-M6-RECHTS-KORT-A4-D4
Art.-nr. 5176039004
EAN 4052712074486
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Samengekrompen met staalkabels om een visueel aantrekkelijk kabeleinde te produceren
- Het hydraulische krimpgereedschap B12 met het juiste krimpinzetstuk is hiervoor geschikt
Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk.
Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.
Conform WN 5176 039
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Buitendiameter draaddeel (d2) | 7,5 mm |
Lengte (l1) | 60 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2) | 30 mm |
Lengte van terminal (l3) | 25 mm |
Geschikt voor draaddiameter | 4 mm |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Overig standaard | WN 5176-039 |
Draadtype | Metrisch draad |
Productgewicht (per stuk) | 13,500 g |
Binnendiameter (d3) | 4,3 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!