Mini-walsterminal Met buitendraad
PERS-TERMINAL-MINI-M10-LINKS-LANG-A4-D6
Art.-nr. 5176042006
EAN 4052712073588
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Samengekrompen met staalkabels om een visueel aantrekkelijk kabeleinde te produceren
- Het hydraulische krimpgereedschap B12 met het juiste krimpinzetstuk is hiervoor geschikt
Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk.
Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.
Conform WN 5176 042
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Buitendiameter draaddeel (d2) | 12,5 mm |
Lengte (l1) | 125 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2) | 80 mm |
Lengte van terminal (l3) | 125 mm |
Geschikt voor draaddiameter | 6 mm |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Overig standaard | WN 5176-042 |
Draadtype | Metrisch draad |
Productgewicht (per stuk) | 70,000 g |
Binnendiameter (d3) | 6,3 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!