Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Mini-walsterminal Met buitendraad

PERS-TERMINAL-MINI-M10-LINKS-KORT-A4-D6

Art.-nr. 5176040006

EAN 4052712074554

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mini-walsterminal Met buitendraad

Art.-nr. 5176040006

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

RVS A4, korte versie met linkse schroefdraad
  • Samengekrompen met staalkabels om een visueel aantrekkelijk kabeleinde te produceren

  • Het hydraulische krimpgereedschap B12 met het juiste krimpinzetstuk is hiervoor geschikt
Opmerking

Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk.


Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.

Conform WN 5176 040

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M10

Buitendiameter draaddeel (d2)

12,5 mm

Lengte (l1)

85 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2)

40 mm

Lengte van terminal (l3)

85 mm

Geschikt voor draaddiameter

6 mm

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Overig standaard

WN 5176-040

Draadtype

Metrisch draad

Productgewicht (per stuk)

52,000 g

Binnendiameter (d3)

6,3 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken

PERSTANG-HYDR-B12

x 1 st
Krimpbekken voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D12,5MM-DRSEIL-6MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals