Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Mini-polijstschijf

Mini-polijstschijf
POLIJSTSCHIJF-50MM

Art.-nr. 067323 50

EAN 4038898405740

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mini-polijstschijf

Art.-nr. 067323 50

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor hoogglanspolijsten van alle polijstbare materialen in combinatie met een polijstpasta
Opmerking
  • De kleine schuurproducten moeten worden ingezet met een aanzethoek van 10° tot 15°.

  • De maximaal toegestane toerentallen niet overschrijden.

  • Werk uitsluitend met geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, handschoenen, gehoorbescherming, etc.

  • Neem de werk- en veiligheidsinstructies in acht
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te bewerken materialen: Met name bedoeld voor roestvast staal, staal en non-ferrometalen

Handleiding
  • Hoe beter is voorgeschuurd, hoe gemakkelijker en korter de benodigde inspanningen voor het polijsten. De vliesschijf moet zeer fijn zijn of de compacte vliesschijf moet de laatste voorschuurbewerking zijn of er moet worden voorgeschuurd met schuurdoek 320 of 400.

  • Polijstpasta aanbrengen terwijl de machine draait.

  • Elke werkstap moet haaks of diagonaal op de vorige zijn.

  • Om verslechterde resultaten te voorkomen polijstpasta's niet mengen.

  • Polijstresten op het oppervlak verwijderen met remmenreiniger.

  • Belangrijk: Indien de afzonderlijke werkstappen niet zorgvuldig worden uitgevoerd, worden gebreken in het oppervlak nog duidelijker zichtbaar tijdens het opwrijven.

  • De aanbevelingen betreffende de toepassing zijn algemeen en hangen af van hoe goed het oppervlak aanvankelijk is of hoe streng de eisen van het uiteindelijke oppervlak zijn.

  • Voer een voortest of uw eigen testen uit!

Diameter

50 mm

Minimaal aanbevolen toerental

2500 t/min

Maximaal aanbevolen toerental

10000 t/min

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Polijstpasta voor sisal/weefselringen, polijstringen

POLIJSTPASTA-WIT

x 1 st
Polijstpasta voor sisal/weefselringen, polijstringen

POLIJSTPASTA-BRUIN

x 1 st
Polijstpasta voor sisal/weefselringen, polijstringen

POLIJSTPASTA-BLAUW

x 1 st
Houder voor kleine schuurmiddelen

HOUDER-LAMELLENSCHUURSCHIJF-50MM-6MM