Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Mini-fiberschuurschijf kleine schuurmiddelen

Quick change fiberschijf zirkonium
FIBERSCHIJF-MINI-ZK-K36-D50MM
ZEBRA

Art.-nr. 0580005036
EAN 4038898405528

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zirkonium mini fiberschijf met 3M roloc-snelwisselsysteem. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen van roestvast staal en non-ferro metalen.

Robuust polyesterweefsel


Hoge scheurbestendigheid



Speciale productiemethode: Met behulp van warmte en druk een extra laag speciaal vlies aangebracht (gelamineerd) op de achterzijde van de schijven


  • Extra sterkte en stabiliteit van de schijven

  • Langere levensduur en verbeterde schuurprestaties dan met de standaard mini-vezelschijven op de markt


Voor gebruik op pneumatische stiftslijpers (omlaag gehoekt), flexibele assen.



Schijven ∅ van 75 mm kunnen tevens worden gebruikt op 115 mm pneumatische of elektrische haakse slijpers in combinatie met een M14-houder.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bewerken van lasnaden, vlakschuren, verwijderen van lakken en verf, slijpen van gereedschappen, prepareren en gladmaken, ontbramen, randbewerking en afwerking, roest verwijderen, met name op moeilijk bereikbare plaatsen.



Te bewerken materialen:


Speciaal voor roestvast staal, chroom en nikkellegeringen. Gelegeerd en ongelegeerd staal, constructiestaal, gereedschapsstaal, non-ferrometaal, gegoten metaal, harde kunststoffen en hout.

Diameter (Ø)

50 mm

Uitvoering

Compatibel met 3M Roloc-systeem

Korrel

36

Type schuurkorrel

Zirkoonkorund

Maximaal toerental

30000 t/min

Aanbevolen toerental

20000 t/min

Te bewerken materiaal

Gietijzer, Hout, Kunststof

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Houder Voor kleine schuurmiddelen

HOUDER-LAMELLENSCHUURSCHIJF-50MM-6MM

x 1 st
Houder Voor kleine schuurmiddelen

HOUDER-LAMELLENSCHUURSCHIJF-76MM-6MM

x 1 st
Houder Voor kleine schuurmiddelen

HOUDER-LAMELLENSCHUURSCHIJF-76MM-M14