Mini gevulkaniseerd-fiberschijf CERALINE
Quick change fiberschijf CERALINE
FIBERSCHIJF-MINI-KK-K36-D76MM
CERALINE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Extreem hoge en snelle materiaalafname bij koel slijpen
Hoogwaardige schuurkorrel en met een actief slijpende toplaag
Zeer lange levensduur en een lage contactdruk
Hoogwaardige keramische schuurkorrel
- Schijven met een Ø van 76 mm kunnen tevens worden gebruikt op 115 mm perslucht of elektrische haakse slijpmachines in combinatie met een M14 houder.
- Alleen werken met geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, beschermende handschoenen, oorbeschermers, enz.
- Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1%)
Datasheets(X)
- Bewerken van lasnaden, vlakschuren, verwijderen van vernis en verf, slijpen van gereedschappen, prepareren en gladmaken, ontbramen, randbewerking en afwerking, roest verwijderen, met name op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Voor roestvast staal, roest-, zuur- en hittebestendig staal (hooggelegeerd); staal en aluminium
Diameter (Ø) | 76 mm |
Uitvoering | Compatibel met 3M Roloc-systeem |
Korrel | 36 |
Type schuurkorrel | Keramische korrel |
Maximaal toerental | 20000 t/min |
Aanbevolen toerental | 12000 t/min |
Te bewerken materiaal | Staal |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!