Mini-disque non tissé RED PERFECT® 3D
Mini-disque non tissé RED PERFECT 3D
MINI DISQUE RED PERFECT FIN-3D-Ø50MM
Art. N° 0585705028
EAN 4099618448973
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Ponçage final parfait adapté aux exigences de surface élevées avec une profondeur de rugosité nettement inférieure, sans produire de finition brillante
- Une grande longévité et une répartition uniforme du grain abrasif garantissent une finition de meulage constante sur la pièce
- Abrasif non tissé en nylon extra-renforcé avec structure en matériau non tissé tridimensionnel pour une conception plus compacte et abrasive, engendrant une résistance aux bords considérablement supérieure
- La structure flexible et élastique du tissu non tissé garantit une adaptation optimale à la pièce
- Pas de modification de la géométrie de la pièce
- A utiliser sur les meuleuses d'angle pneumatiques avec arbres flexibles et inclinés
- Les disques de 75 mm peuvent également être utilisés sur les meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques 115 mm associées à un support M14
- A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier
- Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée
- Si l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier
- Sécurité de processus améliorée : Que vous travailliez avec une lime de ponçage électrique, une ponceuse à bande pour tubes, un touret à meuler à contact fixe ou une meuleuse d'angle, une qualité de surface constante est garantie
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour la finition, le matage, le satinage et l'harmonisation avec une très faible profondeur de rugosité
- Aucun marquage des bords lors de l'usinage des pièces de carrosserie
- Pour éliminer la décoloration, les couches de peinture, la rouille de surface, la saleté et les couches d'oxyde, restaurer les surfaces légèrement endommagées et les surfaces fines et pour l'ébavurage
- Pour éliminer les rainures de ponçage, les rayures, les revêtements et la vieille peinture
- Pour le nettoyage des surfaces.
- Matériaux compatibles : acier, acier de qualité supérieure, aluminium, laiton, cuivre, bois et plastiques
Diamètre (Ø) | 50 mm |
Couleur | Bleu |
Design | Compatible avec système Roloc 3M |
Grain | Fin, 280 |
Vitesse de rotation max. | 25000 1/min |
Vitesse de rotation min. recommandée | 10000 1/min |
Vitesse de rotation max. recommandée | 20000 1/min |