Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mini-disque fibre vulcanisée zirconium

Mini-disque fibre vulcanisée zirconium
MINI DISQUE FIBRE A PONCER-G40-Ø50MM

Art. N° 0580050004

EAN 4099618449147

Prix affichés aux clients après connexion
Mini-disque fibre vulcanisée zirconium

Art. N° 0580050004

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Taux d'enlèvement élevé et longue durée de vie grâce au grain abrasif en zirconium résistant
  • Haute résistance à la déchirure grâce au tissu polyester robuste

  • Enlèvement de matière extrêmement élevé et très rapide avec meulage à faible échauffement et très longue durée de vie avec faible pression de contact grâce au grain abrasif hautes performances et à la couche supérieure abrasive active

  • A utiliser sur les meuleuses d'angle pneumatiques avec arbres flexibles et inclinés

  • Les disques de 75 mm peuvent également être utilisés sur les meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques 115 mm associées à un support M14
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour l'usinage de cordons de soudure, le meulage de surfaces, l'affûtage d'outils, l'élimination de vernis et de peintures, le dressage et le lissage, l'ébavurage, l'usinage de bords et de finitions, l'enlèvement de la rouille, en particulier dans les zones difficilement accessibles

  • Matériaux compatibles : Particulièrement adapté aux aciers inoxydables et aux alliages de chrome et de nickel. Acier allié ou non, acier de construction, acier à outils, métaux non ferreux, métal moulé, plastique dur et bois

Diamètre (Ø)

50 mm

Design

Compatible avec système Roloc 3M

Grain

40

Matériau du produit abrasif

Corindon zirconien

Vitesse de rotation max.

30000 1/min

Vitesse de rotation recommandée

20000 1/min

Convient pour les matériaux

Acier, Acier inoxydable, Aluminium, Cr-Ni et autres aciers inoxydables, Fonte, Plastique, Bois