Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mini disque fibre vulcanisé CERALINE CERALINE

Mini-disque fibre vulcanisé CERALINE
CERALINE

Art. N° 0580005280
EAN 4056807891316

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour une utilisation avec des meuleuses pneumatiques à décalage et des arbres flexibles dans les zones difficilement accessibles.

Résistance extrême et taux d'enlèvement de matériau élevé avec un meulage à faible échauffement


Grain de ponçage hautes performances et couche supérieure de ponçage actif



Très longue durée de vie et faible pression de contact


Grain céramique hautes performances

Indication
  • Les disques de 76 mm de dia. peuvent également être utilisés sur les meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques de 115 mm associées à un support M14.

  • Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.

  • Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour l'usinage de cordons de soudure, le ponçage de surfaces, l'affûtage d'outils, l'élimination de vernis et de peintures, le dressage et le lissage, l'ébavurage, l'usinage de bords et de finitions, l'enlèvement de la rouille, en particulier dans les zones difficilement accessibles.

  • Pour l'acier inoxydable, acier résistant à la rouille et à l'acide, acier coulé (fortement allié), acier et aluminium

Diamètre (Ø)

50 mm

Design

Compatible avec système Roloc 3M

Grain

80

Matériau du produit abrasif

Grain en céramique

Vitesse de rotation max.

30000 tr/min

Vitesse de rotation recommandée

20000 tr/min

Convient pour les matériaux

Acier
Acier inoxydable
Aluminium

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support pour petits abrasifs Pour les petits abrasifs.

SUPPORT P/MINI ET FLEXI D.50 TIGE D6

x 1 pcs
Support pour petits abrasifs Pour les petits abrasifs.

SUPPORT P/MINI ET FLEXI D.76 TIGE D6