Mini disque fibre vulcanisé CERALINE CERALINE
Mini-disque fibre vulcanisé CERALINE
CERALINE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Résistance extrême et taux d'enlèvement de matériau élevé avec un meulage à faible échauffement
Grain de ponçage hautes performances et couche supérieure de ponçage actif
Très longue durée de vie et faible pression de contact
Grain céramique hautes performances
- Les disques de 76 mm de dia. peuvent également être utilisés sur les meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques de 115 mm associées à un support M14.
- Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.
- Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour l'usinage de cordons de soudure, le ponçage de surfaces, l'affûtage d'outils, l'élimination de vernis et de peintures, le dressage et le lissage, l'ébavurage, l'usinage de bords et de finitions, l'enlèvement de la rouille, en particulier dans les zones difficilement accessibles.
- Pour l'acier inoxydable, acier résistant à la rouille et à l'acide, acier coulé (fortement allié), acier et aluminium
Diamètre (Ø) | 76 mm |
Design | Compatible avec système Roloc 3M |
Grain | 36 |
Matériau du produit abrasif | Grain en céramique |
Vitesse de rotation max. | 20000 tr/min |
Vitesse de rotation recommandée | 12000 tr/min |
Convient pour les matériaux | Acier |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!