Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mini-disque en toile à petits abrasifs

Mini-disque en toile à petits grains
MINIS DISQUE MEMBR.PONÇAGE-50MM-MOYEN180

Art. N° 0673205018
EAN 4038898405634

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec support à changement rapide. Compatible avec le système 3M Roloc.

Grain gros, moyen et fin : Oxyde d'aluminium



Grain très fin : Carbure de silicium



Structure de disque ouverte et flexible


  • Echauffement minimal (ponçage à faible échauffement)

  • Encrassement minimal avec la poussière émanant du ponçage

  • Adaptation optimale à la pièce ; texture de surface uniforme


Exempt de métaux oxydables sensibles à la corrosion


Aucune contamination de la surface de la matière



A utiliser sur les meuleuses à tige pneumatiques (inclinées) et les arbres flexibles



Les disques de 75 mm de dia. peuvent également être utilisés sur les meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques de 115 mm associées à un support M14

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour le nettoyage des surfaces, l'élimination de l'aspect bleuté, de la rouille, de la saleté et des couches d'oxyde, les travaux d'ébavurage légers, la production de surfaces décoratives, l'arasage des soudures, l'élimination des rainures de ponçage, des rayures, des revêtements et des anciens enduits.

  • Matériaux compatibles : Utilisation universelle sur tous types de matériaux. Particulièrement adapté à l'acier inoxydable, à l'acier, aux métaux non ferreux, au bois et au plastique.

Diamètre (Ø)

50 mm

Couleur

Brun rouge

Design

Compatible avec système Roloc 3M

Grain

Moyen, 180

Vitesse de rotation max.

23000 tr/min

Vitesse de rotation recommandée

20000 tr/min

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support Quick Metal pour Mini Disc et Flexi Disc

SUPPORT P/MINI ET FLEXI D.50 TIGE D6

x 1 pcs
Support Quick Metal pour Mini Disc et Flexi Disc

SUPPORT P/MINI ET FLEXI D.76 TIGE D6

x 1 pcs
Support Quick Metal pour Mini Disc et Flexi Disc

SUPPORT P/MINI ET FLEXI D.76 M14

x 1 pcs