Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mini-disque de toile en nylon

Mini-disque texture nylon non tissé
DISQUE ABRASIF NYLON-50MM

Art. N° 067322 50
EAN 4038898405726

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Compatible avec système Roloc 3M

Grain abrasif : Carbure de silicium



Structure de la toile flexible et ouverte


  • Adaptation idéale à la géométrie de la pièce à usiner

  • Ne s'encrasse pas à cause de l'abrasion de la surface


Exempt de métaux corrosifs


Aucune contamination des surfaces du matériau

Indication

Les petits abrasifs doivent être utilisés avec un angle d'attaque de 10 à 15°.


Les vitesses maximales préconisées ne doivent pas être dépassées.


Toujours porter l'équipement de protection approprié comme des gants, des lunettes, des protections auditives, etc.


Respecter les instructions relatives à l'application et les consignes de sécurité

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Ponçage des peintures, des écailles de fer, de la rouille, de la corrosion, la saleté et les couches d'oxyde, des anciens enduits, des résines synthétiques, des adhésifs, des résidus de joints, de ciment et de béton ainsi que pour nettoyer et usiner les pièces avant et après la soudure.


Matériaux compatibles : Utilisation universelle sur tous types de matériaux. Particulièrement adapté à l'acier inoxydable, à l'acier, aux métaux non ferreux, au bois et au plastique.

Diamètre (Ø)

50 mm

Vitesse de rotation max.

13000 tr/min

Vitesse de rotation recommandée

12000 tr/min

Couleur

Noir

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support Quick Metal pour Mini Disc et Flexi Disc

SUPPORT P/MINI ET FLEXI D.50 TIGE D6

x 1 pcs
Support Quick Metal pour Mini Disc et Flexi Disc

SUPPORT P/MINI ET FLEXI D.76 TIGE D6

x 1 pcs
Support Quick Metal pour Mini Disc et Flexi Disc

SUPPORT P/MINI ET FLEXI D.76 M14

x 1 pcs