Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mini-disque à lamelles zirconium

Mini-disque à lamelles zirconium
MINI DISC DIAM. 50 MM P80

Art. N° 0578605080

EAN 4038898172734

Prix affichés aux clients après connexion
Mini-disque à lamelles zirconium

Art. N° 0578605080

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Compatible avec système Roloc 3M

Mini-disque à lamelles avec montage à remplacement rapide destiné aux meuleuses axiales pneumatiques (inclinées) et aux arbres flexibles.



Les disques de ∅ 76 mm peuvent également être utilisés sur les meuleuses pneumatiques ou électriques 115 mm associées à un support M14



Disque en plastique robuste avec montage à changement rapide



Tissu en coton robuste et flexible avec un haut degré de résistance à la déchirure



Comparaison de la longévité : Disque en fibres traditionnel : Mini-disque = 20 : 1



Autres avantages du mini-disque par rapport aux disques en fibres comparables :


  • Longévité jusqu'à 20 fois (15 fois) plus longue des mini-disques, en particulier en cas de ponçage de bords.

  • Tous les autres avantages des disques à lamelles par rapport aux disques en fibres

  • Aucun encrassement ni lubrification

  • Large gamme d'applications diverses

  • Possibilité d'obtention de surfaces considérablement plus fines avec le même grain

  • Résistance élevée à la déchirure lors du ponçage des coins et des bords

  • Taux d'enlèvement accrus

  • Temps d'usinage plus courts

  • Gains de temps et d'argent considérables pour l'utilisateur
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Alternative aux meules à fibres à système de changement rapide, aux petits disques à meuler, aux pointes abrasives, aux roues à lamelles, aux manchons abrasifs, aux capuchons abrasifs, etc.


Pour l'usinage des matériaux des cordons de soudure, le ponçage des surfaces, l'affûtage des outils, le dressage et le lissage, l'ébavurage, l'usinage des bords et de finition, le dérouillage, en particulier dans les zones difficilement accessibles.


Matériaux compatibles : Particulièrement adapté aux aciers inoxydables et aux alliages de chrome et de nickel. Acier allié ou non, acier de construction, acier à outils, métaux non ferreux, métal moulé, plastique dur et bois.

Diamètre (Ø)

50 mm

Type d'emmanchement

Système Roloc 3M

Grain

80

Design

Droit

Matière du porte-disque

Plastique

Vitesse de rotation max.

30000 tr/min

Matériau du produit abrasif

Corindon zirconien

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support Quick Metal pour Mini Disc et Flexi Disc

SUPPORT P/MINI ET FLEXI D.50 TIGE D6

x 1 pcs
Support Quick Metal pour Mini Disc et Flexi Disc

SUPPORT P/MINI ET FLEXI D.76 TIGE D6

x 1 pcs
Support Quick Metal pour Mini Disc et Flexi Disc

SUPPORT P/MINI ET FLEXI D.76 M14