Mini-disque à lamelles zirconium
Mini-disque à lamelles zirconium
MINI DISC DIAM. 50 MM P40
Art. N° 0578605040
EAN 4038898172710
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Mini-disque à lamelles avec montage à remplacement rapide destiné aux meuleuses axiales pneumatiques (inclinées) et aux arbres flexibles.
Les disques de ∅ 76 mm peuvent également être utilisés sur les meuleuses pneumatiques ou électriques 115 mm associées à un support M14
Disque en plastique robuste avec montage à changement rapide
Tissu en coton robuste et flexible avec un haut degré de résistance à la déchirure
Comparaison de la longévité : Disque en fibres traditionnel : Mini-disque = 20 : 1
Autres avantages du mini-disque par rapport aux disques en fibres comparables :
- Longévité jusqu'à 20 fois (15 fois) plus longue des mini-disques, en particulier en cas de ponçage de bords.
- Tous les autres avantages des disques à lamelles par rapport aux disques en fibres
- Aucun encrassement ni lubrification
- Large gamme d'applications diverses
- Possibilité d'obtention de surfaces considérablement plus fines avec le même grain
- Résistance élevée à la déchirure lors du ponçage des coins et des bords
- Taux d'enlèvement accrus
- Temps d'usinage plus courts
- Gains de temps et d'argent considérables pour l'utilisateur
Fiches de données de sécurité(X)
Alternative aux meules à fibres à système de changement rapide, aux petits disques à meuler, aux pointes abrasives, aux roues à lamelles, aux manchons abrasifs, aux capuchons abrasifs, etc.
Pour l'usinage des matériaux des cordons de soudure, le ponçage des surfaces, l'affûtage des outils, le dressage et le lissage, l'ébavurage, l'usinage des bords et de finition, le dérouillage, en particulier dans les zones difficilement accessibles.
Matériaux compatibles : Particulièrement adapté aux aciers inoxydables et aux alliages de chrome et de nickel. Acier allié ou non, acier de construction, acier à outils, métaux non ferreux, métal moulé, plastique dur et bois.
Diamètre (Ø) | 50 mm |
Type d'emmanchement | Système Roloc 3M |
Grain | 40 |
Design | Droit |
Matière du porte-disque | Plastique |
Vitesse de rotation max. | 30000 tr/min |
Matériau du produit abrasif | Corindon zirconien |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!