Mini PRIPRESS® accu persgereedschap Inclusief TH 16+20 mini
PRIPRESS accu persgereedschap, mini
Art.-nr. 0878800840
EAN 4065746685412
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Accu mini-persgereedschap voor het radiaal persen van PRIPRESS®-koppelingen
- In combinatie met de speciale mini-krimpbekken TH (16, 20, 26, 32 of 40)
Datasheets(X)
Min./max. drukverbinding | 16-40 mm |
Schuifkracht | 19 kN |
Nominale spanning | 18 V |
Accu-/batterij capaciteit | 2 Ah |
Machinegewicht met accu | 2,23 kg |
Min. drukverbinding | 16 mm |
Max. drukverbinding | 40 mm |
Productgewicht (per stuk) | 8,380 kg |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Accu-/batterijgewicht | 0,45 kg |
Aantal batterijen | 1 st |
WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten) | 5 |
Voldoet aan RoHS | 0 - Niet van toepassing |