Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Middelste steunframe

MIDDENSTAANDER 380X40X420

Art.-nr. 0963002007

EAN 4050642654679

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Middelste steunframe

Art.-nr. 0963002007
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
Voor dubbelzijdig gebruik
  • In 30 mm multi-raster

  • Van gepoedercoat hoogvast staal

  • Stabiel vierkantprofiel

  • Lateraal met vierkante uitsparingen voor de verschillende haaksystemen

  • Kan worden uitgebreid met een extra steunframe

  • Verkrijgbaar in verschillende hoogten en diepten
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Constructiediepte

380 mm

Hoogte

420 mm

Productgewicht (per stuk)

2,200 kg

Typeomschrijving

VM007

Breedte

40 mm

Kleur

Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vloerbeugel

BODEMHOEK 380

Voor het bevestigen van het steunframe op de vloer van het voertuig
x 1 st
Vloerbeugel set

BODEMBEV.SET ZIJKANT 380

Voor het bevestigen van het steunframe op de vloer van het voertuig