Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Middelgrote combinatie top wig

Terrasdrager, Combi topwig, medium
COMBI TOP WIG MIDDEL 130X43X29MM

Art.-nr. 0907700105

EAN 4052703959907

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Middelgrote combinatie top wig

Art.-nr. 0907700105

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 300 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Professionele oplossing voor verhoogde vloeren en houten terrassen.
  • Optimale combinatiemogelijkheden met drie maten topwiggen en twee basisstukken

  • Gekarteld oppervlak voor een nauwkeurige uitlijning die niet verschuift, met stappen van 0,5 mm (1 karteling = 0,5 mm)

  • Geschikt voor universeel gebruik

  • Eenvoudig te snijden, boren, spijkeren, nieten, enz.

  • Snelle, nauwkeurige hoogteverstelling

  • Snelle installatie van grote vloeroppervlakken voor verbeterde productiviteit

  • Tijdbesparende, supersnelle precisie-instelling van correcte dragerdikte in één stap

  • Enorme tijdsbesparing garandeert productiviteit

  • Geen bewerkelijk snijden van wiggen

  • Rot niet, bestand tegen vocht, droogrot en ontbinding

  • Druktests uitgevoerd bij uitlijningshoogten van 32-250 mm

  • Geverifieerde levensduur tot 75 jaar

  • Bevat geen weekmakers
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Combinatie vloerstuk Bovenste wig
klein
Bovenste wig
medium
Bovenste wig
groot
Maximale puntbelasting Buigbelasting in mm
Puntbelasting (PL) met wiggen
100% 35%
Hoogte Hoogte mm Hoogte mm kg kg 100 kg 150 kg 200 kg 250 kg 300 kg
0 32 - 48 32 - 58 48 - 75 350 300 0,54/0,64 1,00/1,25 1,50/1,92 2,08/2,70 2,83/-
1 67 - 83 67 - 93 83 - 110 350 300 0,69/0,82 1,25/1,60 1,86/2,52 2,63/3,67 3,69/-
2 102 - 118 102 - 128 118 - 145 350 300 0,77/1,00 1,42/2,03 2,09/3,24 2,85/4,72 4,09/-
+3 137 - 153 137 - 163 153 - 180 350 300 0,99/1,12 1,74/2,17 2,50/3,44 3,43/4,98 4,73/-
4 172 - 188 172 - 198 188 - 215 350 300 1,03/1,24 1,84/2,41 2,64/3,73 3,52/5,74 4,61/-
+5 207 - 223 207 - 233 223 - 250 350 300 1,08/1,42 1,99/2,81 2,93/4,34 4,01/6,30 5,42/-

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie