Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Middel voor oppervlaktehechting Primer voor metaal

Oppervlaktereiniger Kleeft+Dicht metaalprimer
PRIMER-BONDSEAL-PLUS-METAAL-250ML

Art.-nr. 089010066
EAN 4099618673283

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Optimalisatie van metallic oppervlakken
Opmerking

Metaalprimer reageert met vocht. Om de kwaliteit van de primer te behouden, dicht u de bus onmiddellijk na elk gebruik af met het kunststof binnendeksel. Na voltooien van de voorbehandeling de houder sluiten met het schroefdeksel.



Na opening dient u metaalprimer bij regelmatig gebruik binnen ca. één maand op te gebruiken. Gebruik de primer binnen 2 maanden als het blik zelden wordt geopend. Metaalprimer niet gebruiken als het product gelei-achtig, niet homogeen of te dik is.



Metaalprimer niet verdunnen of mengen met andere materialen.


Dompel nooit een kwast of spons in de primer in de oorspronkelijke bus.


Tip: Als u slechts een beetje nodig hebt, adviseren wij altijd om alleen de benodigde hoeveelheid in een bakje of een kunststof beker te doen.

Oppervlakte/materiaalOptimalisatiestappenOpmerkingen
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1)K+D Actiefreiniger en primer. K+D Adhesion Plus voor metaalIndien nodig licht opschuren met schuurvlies.
Geanodiseerd aluminiumK+D Actiefreiniger en primer. K+D Adhesion Plus voor metaal
Staal (St 37 etc.)K+D Actiefreiniger en primer. K+D Adhesion Plus voor metaalIndien nodig licht opschuren met schuurvlies.
Stalen componenten die risico lopen dat zich corrosie voordoet: 2-componenten PU- of epoxycorrosiebescherming vereist.
Roestvrij staal (roestwerend)K+D Actiefreiniger en primer. K+D Adhesion Plus voor metaal
Verzinkt staal (thermisch of verzinkt)K+D Actiefreiniger en primer. K+D Adhesion Plus voor metaalIndien nodig licht opschuren met schuurvlies.
2-componenten topcoatlakken (PU, epoxy), 2-componentenprimers/lakken op basis van water, kataforese lakken, primers (EP/2C)K+D Actief ReinigerVanwege het grote aantal beschikbare lakken is deze informatie slechts een richtlijn. Voer indien nodig tests vooraf uit.
PoedercoatingsK+D Actief ReinigerEr wordt aanbevolen een test vooraf uit te voeren voor toepassingen waarbij aanzienlijke krachten of een vochtige omgeving zijn betrokken.
GFRP (onverzadigd polyester), gelcoatzijde of SMCK+D Actief ReinigerIndien nodig licht opschuren met schuurvlies.
GFRP (onverzadigd polyester), layup-zijde1. Licht schuren met S 80
2. K+D Actief Reiniger
3. K+D Primer voor kunststof/hout/steen
ABS1. Licht schuren met schuurvlies
2. K+D Actief Reiniger
3. K+D Primer voor kunststof/hout/steen
Het schuurproces kan worden overgeslagen voor onderdelen die worden blootgesteld aan geringe belasting.
Hard PVC1. Licht schuren met schuurvlies
2. K+D Actief Reiniger
3. K+D Primer voor kunststof/hout/steen
Het schuurproces kan worden overgeslagen voor onderdelen die worden blootgesteld aan geringe belasting.
Glas (mineraal)K+D Actief ReinigerHet hechtvlak moet worden beschermd tegen UV-straling (ondoorzichtige afdekking).
GlaskeramiekK+D Actief Reiniger
Onbehandeld hout en houtproducten (spaanplaat)1. Stofvrij maken
2. K+D Adhesion Plus voor kunststof/hout/steen.
Natuursteen1. Stofvrij maken
2. K+D Adhesion Plus voor kunststof/hout/steen.
Kan verkleuring veroorzaken bij gebruik met gevoelig natuursteen (marmer).
Beton, mineraalmortel en bepleistering1. Stofvrij maken
2. K+D Adhesion Plus voor kunststof/hout/steen.
Textiel, vliesK+D Adhesion Plus voor kunststof/hout/steen.Voorafgaande tests vereist; mogelijk is de kleefkracht op de stof voldoende.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Primer voor metaal fungeert als een hechtingsbevorderend middel tussen hechtmiddelen en metalen oppervlakken (staal, roestvrij staal, thermisch verzinkt staal, aluminium, geanodiseerd aluminium, koper, messing, zink).


Metaalprimer is geen corrosiebeschermingsmiddel.

Handleiding

De ondergrond moet schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. Raadpleeg de optimalisatietabel in het technische gegevensblad voor informatie over de voorbehandeling. Schud de bus goed. Breng hechtprimer aan in een gelijkmatig dunne laag met een kwast of vilt. De uitdamptijd bedraagt ten minste 30 minuten. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Inhoud

250 ml

Chemische basis

Oplosmiddelhoudende primer op epoxy-basis

Kleur

Kleurloos, Geelachtig

Min. uitdamptijd

30 min

Voorwaarde uitdamptijd

bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 40 °C

VOC-concentratie (CH)

63.1 %

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / ≤ 25 °C, verzegeld, rechtop, droog en beschermd tegen zonlicht

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schuurspons

REINIGSCHUURSPONS-L100MMXW20MMXH20MM

Voor het grondig verwijderen van hardnekkig vuil op glazen ruiten en keramische zeefdrukranden
x 48 st