Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Middel voor oppervlaktehechting Primer voor kunststof/hout/steen

Lijm- en afdichtprimer kunststof/hout/steen
K+D PRIMER KUNSTST/HOUT/STEEN 250ML

Art.-nr. 089010062

EAN 4045989907137

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Middel voor oppervlaktehechting Primer voor kunststof/hout/steen

Art.-nr. 089010062
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
Optimalisatie van ondergronden van kunststof, hout, steen en beton
Opmerking
  • Primer voor kunststof/hout/steen reageert op vocht. Om de kwaliteit van de primer te behouden, dicht u de bus onmiddellijk na elk gebruik af met het kunststof binnendeksel. Na voltooien van de voorbehandeling de houder sluiten met het schroefdeksel.

  • Na opening dient u de primer bij regelmatig gebruik binnen ca. één maand op te gebruiken. Gebruik de primer binnen 2 maanden als het blik zelden wordt geopend. De primer niet gebruiken als het product gelei-achtig, niet homogeen of te dik is.

  • De primer niet verdunnen of mengen met andere stoffen.

  • AdhesionPlus-primer kan tot gekleurde resten op natuursteen leiden. Raadpleeg de oppervlaktetabel in het technische gegevensblad.
Oppervlakte/materiaalOptimalisatiestappenOpmerkingen
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1)K+D Actiefreiniger en primer. K+D Adhesion Plus voor metaalIndien nodig licht opschuren met schuurvlies.
Geanodiseerd aluminiumK+D Actiefreiniger en primer. K+D Adhesion Plus voor metaal
Staal (St 37 etc.)K+D Actiefreiniger en primer. K+D Adhesion Plus voor metaalIndien nodig licht opschuren met schuurvlies.
Stalen componenten die risico lopen dat zich corrosie voordoet: 2-componenten PU- of epoxycorrosiebescherming vereist.
Roestvrij staal (roestwerend)K+D Actiefreiniger en primer. K+D Adhesion Plus voor metaal
Verzinkt staal (thermisch of verzinkt)K+D Actiefreiniger en primer. K+D Adhesion Plus voor metaalIndien nodig licht opschuren met schuurvlies.
2-componenten topcoatlakken (PU, epoxy), 2-componentenprimers/lakken op basis van water, kataforese lakken, primers (EP/2C)K+D Actief ReinigerVanwege het grote aantal beschikbare lakken is deze informatie slechts een richtlijn. Voer indien nodig tests vooraf uit.
PoedercoatingsK+D Actief ReinigerEr wordt aanbevolen een test vooraf uit te voeren voor toepassingen waarbij aanzienlijke krachten of een vochtige omgeving zijn betrokken.
GFRP (onverzadigd polyester), gelcoatzijde of SMCK+D Actief ReinigerIndien nodig licht opschuren met schuurvlies.
GFRP (onverzadigd polyester), layup-zijde1. Licht schuren met S 80
2. K+D Actief Reiniger
3. K+D Primer voor kunststof/hout/steen
ABS1. Licht schuren met schuurvlies
2. K+D Actief Reiniger
3. K+D Primer voor kunststof/hout/steen
Het schuurproces kan worden overgeslagen voor onderdelen die worden blootgesteld aan geringe belasting.
Hard PVC1. Licht schuren met schuurvlies
2. K+D Actief Reiniger
3. K+D Primer voor kunststof/hout/steen
Het schuurproces kan worden overgeslagen voor onderdelen die worden blootgesteld aan geringe belasting.
Glas (mineraal)K+D Actief ReinigerHet hechtvlak moet worden beschermd tegen UV-straling (ondoorzichtige afdekking).
GlaskeramiekK+D Actief Reiniger
Onbehandeld hout en houtproducten (spaanplaat)1. Stofvrij maken
2. K+D Adhesion Plus voor kunststof/hout/steen.
Natuursteen1. Stofvrij maken
2. K+D Adhesion Plus voor kunststof/hout/steen.
Kan verkleuring veroorzaken bij gebruik met gevoelig natuursteen (marmer).
Beton, mineraalmortel en bepleistering1. Stofvrij maken
2. K+D Adhesion Plus voor kunststof/hout/steen.
Textiel, vliesK+D Adhesion Plus voor kunststof/hout/steen.Voorafgaande tests vereist; mogelijk is de kleefkracht op de stof voldoende.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

AdhesionPlus-primer kunststof/hout/steen fungeert als hechtmiddel tussen lijmen en kunststoffen (bijv. PVC, ABS, GRP, EP), hout en andere poreuze substraten zoals steen en beton. Niet geschikt voor kunststoffen die kunnen barsten onder spanning, zoals PE, PP, PTFE, PMMA en PC.

Handleiding

De oppervlakken moeten schoon en droog zijn, en vrij van stof en


vet. Raadpleeg de optimalisatietabel in het technische gegevensblad voor informatie over de voorbehandeling. Schud de bus goed. Breng AdhesionPlus-primer aan in een gelijkmatig dunne laag met een kwast of vilt. De uitdamptijd bedraagt ten minste 30 minuten.


Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Inhoud

250 ml

Chemische basis

Polyurethaanformulering, bevat oplosmiddelen

Kleur

Geel glashelder

Dichtheid/voorwaarden

1 kg/l / conform DIN EN ISO 2811-1

Min. uitdamptijd

30 min

Voorwaarde uitdamptijd

bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Min./max. verwerkingstemperatuur

10 tot 35 °C

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / ≤ 25 °C, verzegeld, rechtop, droog en beschermd tegen zonlicht

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schuurspons

REINIGSCHUURSPONS-L100MMXW20MMXH20MM

Voor het grondig verwijderen van hardnekkig vuil op glazen ruiten en keramische zeefdrukranden
x 48 st
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie