Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Microwave-sensor 12 V

Microwave-sensor 12 V

Art.-nr. 0976502431

EAN 4056807745299

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Microwave-sensor 12 V

Art.-nr. 0976502431
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
Microwave sensor, plastic, for the automated switching of LED lights
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Ingangsspanning

12 V

Uitgangsspanning

12 V

Uitgangsvermogen

30 W

Max. uitgangsvermogen

30 W

Aantal aansluitingen

1 st

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Wit

Lengte

84,3 mm

Breedte

45,4 mm

Hoogte

18,5 mm

Frequentie

5,8 GHz

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie