Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Microvezeldoek Clean & Polish

Microfil reinigings- en polijstdoek
MICRO-ACTIEF DOEK BLACK

Art.-nr. 0899900150

EAN 4048539832118

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Microvezeldoek Clean & Polish

Art.-nr. 0899900150

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De hightech doek voor een optimale reiniging van gladde oppervlakken

Een 2-componenten vezel zorgt voor een optimaal reinigings- en polijstresultaat voor alle gladde oppervlakken - 40% minder inspanning


  • Streeploos resultaat

  • Duurzaam en robuust

  • Scheurbestendige doek, bestand tegen trekken

  • Pluisvrij

  • Bestand tegen oplosmiddelen
Opmerking

Bij sterke verontreiniging zoals olie of vet kan de doek in de machine worden gewassen tot 60°C met een gewoon wasmiddel. De doek mag niet in de droogtrommel worden gedroogd.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor het reinigen en polijsten van gladde oppervlakken zoals glas, chroom, verf, roestvast staal, acryl, kunststof, aluminium en keramiek.


Een extreem fijne 2-componentenvezel wordt in meerdere filamenten gescheiden en samengevoegd tot supertextiel met behulp van een hightech proces. De scherpe vezels maken het vuil van het oppervlak los en zorgen ervoor dat de reiniging effectief is.

Handleiding

De doek vóór gebruik grondig met schoon water spoelen en uitwringen. Het oppervlak kan dan vochtig of droog worden gereinigd en gepolijst.

Materiaal

70% polyester, 30% polyamide

Lengte x breedte

40 x 40 cm

Kleur

Antraciet

Lengte

40 cm

Breedte

40 cm

Basisgewicht per m2

170 g

Productgewicht (per stuk)

29,600 g

Resistent tegen

Oplosmiddel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie