Chiffon en microfibre Nettoyage et polissage
Chiffon de nettoyage et de polissage Microfil
CHIFFON-MICRO-ACTIF-BLACK
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Structure en microfibre
- Fibres haute technologie pour un nettoyage optimal des surfaces lisses ; 40 % moins d'efforts
- Résultats de nettoyage et de polissage optimaux sans additifs chimiques
- Nettoyage sans traces
Durable et robuste
- Chiffon résistant aux déchirures et à l'étirage
- Excellente absorption d'humidité
- Non pelucheux
- Résistant aux solvants
Grand pouvoir d'absorption
Absorbe 4 fois son propre poids
Lavable jusqu'à 60 °C
Pour les souillures importantes telles que l'huile ou la graisse, le chiffon peut être lavé à l'aide de détergents disponibles dans le commerce.
Sèche-linge interdit
Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté à toutes les surfaces lisses comme le verre, le chrome, la peinture, l'acier inoxydable, l'acrylique, le plastique, l'aluminium et la céramique.
Le chiffon doit être soigneusement rincé à l'eau claire et essoré avant utilisation. La surface peut alors être nettoyée à sec ou mouillée.
Matière | 70% polyester, 30% polyamide |
Longueur x largeur | 40 x 40 cm |
Couleur | Anthracite |
Longueur | 40 cm |
Largeur | 40 cm |
Poids du revêtement par m² | 170 g |
Poids du produit (par pièce) | 29,600 g |
Résistance à | Solvant |