Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Microactieve doek Professioneel

Microactieve doek Profi
MICROVEZELDOEK PROFESSIONEEL ROOD

Art.-nr. 0899900132
EAN 4049557402499

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Microvezeldoek voor professioneel onderhouden en reinigen van voertuigen

Extreem effectief reinigingsvermogen


  • Droog gebruik

Stof en fijn vuil worden aangetrokken door het statische effect


  • Nat/droog gebruik

Verwijdert grof en vettig vuil


  • Tijdbesparend


Reinigt zonder reinigingsmiddelen


  • Kostenbesparend

  • Ideaal voor polijstwerk

  • Lage belasting van het milieu


Extreem fijne, sterke vezels


  • Uitstekende glij-eigenschappen

  • Hologramvrij, hoogglanzend polijsten

  • Lange levensduur

  • Hecht stof aan hout


Zonder lussen, laat dus geen krassen achter



Wasbaar tot 60°C


  • Niet wassen met wasverzachter

  • Na gebruik aan de lucht laten drogen
Opmerking

Wasbaar tot 60 °C (gebruik geen wasverzachter). Wees voorzichtig bij het reinigen van acrylglas.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De ”Professional” microvezeldoek is bij uitstek geschikt voor onderhoudsreiniging en detailreiniging van auto's. Hij is ideaal voor alle metalen, textiel, keramische oppervlakken, badkamerartikelen etc. Omdat de doek niet krassend werkt, kan hij ook worden gebruikt voor polijstwerk. Vanwege de grote capaciteit om vet en vuil te absorberen, is hij geschikt voor voorreiniging vóór het spuiten.

Materiaal

80% polyester, 20% polyamide

Lengte x breedte

40 x 40 cm

Kleur

Rood

Lengte

40 cm

Breedte

40 cm

Basisgewicht per m2

300 g

Productgewicht (per stuk)

43 g

Totale absorptietijd

30 s

Absorptie/10 s

702.5 %

Max. absorptie

704.3 %

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie