Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Microactieve doek Professional

Microactieve doek Profi
MICROVEZELDOEK PROFESSIONEEL BLAUW

Art.-nr. 0899900131

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Microactieve doek Professional

Art.-nr. 0899900131

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x3 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Microactieve doek voor professioneel onderhouden en reinigen van voertuigen.

Extreem effectief reinigingsvermogen


  • Droog gebruik

Stof en fijn vuil worden aangetrokken door het statische effect


  • Nat/droog gebruik

Verwijdert grof en vettig vuil


  • Tijdbesparend


Reinigt zonder reinigingsmiddelen


  • Kostenbesparend

  • Ideaal voor polijstwerk

  • Lage belasting van het milieu


Extreem fijne, sterke vezels


  • Uitstekende glij-eigenschappen

  • Hologramvrij, hoogglanzend polijsten

  • Lange levensduur

  • Hecht stof aan hout


Zonder lussen


Laat geen krassen achter



Wasbaar tot 60°C


  • Niet wassen met wasverzachter

  • Na gebruik aan de lucht laten drogen

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Datasheets(X)

Toepassingsgebied

Voor behandeling van auto's, reinigen van oppervlakken, wc-reiniging en in de sanitaire sector (badkuipen, wastafels).

Materiaal

Polyethyleenvezel/polyamide microvezel

Lengte x breedte

40 x 40 cm

Kleur

Blauw

Lengte

40 cm

Breedte

40 cm

Basisgewicht per m2

300 g

Productgewicht (per stuk)

50 g

Totale absorptietijd

30 s

Absorptie/10 s

702.5 %

Max. absorptie

704.30 %

Art.-nr. Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie