Chiffon en microfibre Brillant
Chiffon en microfibre Pro Gloss
CHIFFON MICROFIBRE-PROFI-BLEU-40X40CM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fibres denses et fines
- Effet lustrant
- Non pelucheux
- Sans hologramme pour des résultats de polissage optimaux
- Qualité exceptionnelle veloutée et extrêmement douce
Mailles extra-fines
Ne raye pas les finitions
Applications polyvalentes
Pour un usage à sec et humidifié
Lavable en machine à 60 °C
- Ne pas laver avec un adoucissant
- Laisser sécher à l'air libre après utilisation
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation sur les revêtements, le verre, les plastiques.
Matière | 80% polyester, 20% polyamide |
Longueur x largeur | 40 x 40 cm |
Couleur | Bleu |
Longueur | 40 cm |
Largeur | 40 cm |
Poids du revêtement par m² | 210 g |
Poids du produit (par pièce) | 35,333 g |
Force d'arrachage | 145 N |
Temps total d'absorption | 13 s |
Absorption / 10 s | 330 % |
Absorption max | 410 % |