Microactieve doek Glanzend
Pro Gloss microactieve doek
MICROVEZELDOEK-PROFI-BLAUW-40X40MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Pluisvrij
- Wervelvrije resultaten op gevoelige oppervlakken
- Uitstekende glij-eigenschappen
- Fluweelachtig materiaal van topkwaliteit
- Extrafijne lussen
In droge toestand trekt de doek dankzij zijn statische lading als een magneet stof en fijne deeltjes aan. Grof en vettig vuil worden verwijderd door de doek voor gebruik te bevochtigen.
Wasbaar tot 60 °C (gebruik geen wasverzachter)
Na gebruik aan de lucht laten drogen.
Datasheets(X)
De professionele doek voor het interieur van uw auto. Of u nu stof en vingerafdrukken van uw displays wilt verwijderen of uw hoogwaardige houten of als een piano glanzende interieurafwerking wilt oppoetsen. De doek is gemaakt van fluweelachtig velours en is zacht op alle kwetsbare oppervlakken.
Materiaal | 80% polyester, 20% polyamide |
Lengte x breedte | 40 x 40 cm |
Kleur | Blauw |
Lengte | 40 cm |
Breedte | 40 cm |
Basisgewicht per m2 | 210 g |
Productgewicht (per stuk) | 35,333 g |
Treksterkte | 145 N |
Totale absorptietijd | 13 s |
Absorptie/10 s | 330 % |
Max. absorptie | 410 % |