Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Meuleuse en profondeur à air comprimé DTS 100

Meuleuse d'angle DTS 100

Art. N° 57142000

EAN 4046777091281

Prix affichés aux clients après connexion
Meuleuse en profondeur à air comprimé DTS 100

Art. N° 57142000
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
Le long bras et la faible hauteur hors tout en font l'outil idéal pour la découpe de tôles et d'acier dans des endroits difficiles d'accès.

Idéale pour une utilisation en espaces confinés


Hauteur hors tout faible de la tête de meulage (50 mm seulement)



Utilisation confortable sur de longues périodes


Poignée isolée thermiquement



Changement de disque simple et rapide


Blocage de la broche



Réglage sans outil


Le capot de protection verrouillable peut être réglé sans outil dans onze positions différentes et donc ajusté pour s'adapter à l'application spécifique.

Indication
  • Pour une utilisation régulière, l'appoint en huile doit être effectué via l'alimentation en air comprimé tous les jours.

  • Raccord pneumatique non inclus dans le contenu de la livraison.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Vitesse de rotation

14000 tr/min

Diamètre de rondelle

100 mm

Puissance débitée

700 W

Pression de service

6,3 bar

Consommation d'air

113 L/min

Filetage de raccordement

1/4 pouce

Diamètre intérieur du tuyau min.

9 mm

Poids de la machine

1,7 kg

Longueur

377 mm

Niveau de pression sonore

85,5 dB

Vibration

3,8 m/s²

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Disque de coupe Speed pour lacier inoxydable

DISQUE PLT.SPEED TR.INOX 100X1,0X10

Très bonne puissance de découpe et longue durée de vie
x 25 pcs
Embout mâle série 2000

EMBOUT-FILETAGE-MALE-CONIQ-S2000-R1/4

Avec filetage mâle
x 3 pcs