Meuleuse de soudures d'angle KNS 9-150-E
Meuleuse de soudures d'angle KNS 9-150-E
Art. N° 57061111
EAN 4056807773483
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence | 50 Hz |
Puissance d'entrée | 950 W |
Vitesse à vide min./max. | 660-4650 tr/min |
Diamètre de rondelle | 150 mm |
Type de filetage x diamètre de filetage de la broche | M14 |
Épaisseur max. de l'outil d'application | 6 mm |
Épaisseur max. de l'outil d'application en cas d'utilisation d'un écrou à rainure de serrage | 3 mm |
Poids de la machine | 2,7 kg |
Longueur de câble | 4 m |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
SP-(CLAMPING-NUT)
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!