Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Meuleuse de moyeu de roue type B

Disque de ponçage pour moyeu de roue type B
DISQUE DE PONÇAGE, NYLON-B

Art. N° 05851902

EAN 4045727016374

Prix affichés aux clients après connexion
Meuleuse de moyeu de roue type B

Art. N° 05851902
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
Disque de ponçage spécial pour le nettoyage des appareils de centrage des roues et de la surface de contact entre la roue et le moyeu

Meule cloche à disque abrasif en nylon non tissé


Adaptés aux modèles BMW et aux utilitaires (par ex. DB Sprinter, Fiat Ducato et Renault Master) avec des moyeux de roues de 200 mm de diamètre.



Elimination rapide de la rouille et des dépôts des moyeux de roue


  • Gain de temps

  • Plus aucune distorsion des couples de serrage


Qualité de traitement optimale


  • Aucune étincelle

  • Peu de poussière


A utiliser en association avec les perceuses électriques ou sur batterie du commerce


Aucune machine de traitement spéciale nécessaire



Disque abrasif en nylon non tissé remplaçable


Economies

Indication

Le nettoyage se fait grâce à la vitesse de rotation et non par pression vers le bas.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre

200 mm

Diamètre 2

95 mm

Vitesse de rotation max.

1000 tr/min

Meuleuse de moyeu de roue type B comprenant:
2 x
Disque texture nylon non tissé pour meuleuses

SNDDISC-NYL-B-D200MM

Description:
Diamètre: 200 mm
Quantité: 2 x