Meuleuse d'angle sans fil EWS 28-A
Meuleuse d'angle sans fil EWS 28-A, disque 125 mm
MEULEUSE LI-ION 28V/125MM SANS BAT.
MASTER


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Légère, haute performance, pas d'effet mémoire
Technologie lithium-ion
Surveillance continue de la capacité de la batterie
Affichage de l'état de charge sur la batterie
Utilisation à une main possible
Convient aussi pour les zones difficiles d'accès.
Protection contre la surcharge et le redémarrage
Minimise le risque de blessure de l'utilisateur et d'endommagement de la machine.
Changement de disque rapide et sans outil
Blocage de la broche et écrou à serrage rapide Fixtec
Convient aux ∅ disques de 125 mm
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre de filetage de la broche | M14 |
Tension nominale | 28 V/DC |
Vitesse à vide max. | 9000 tr/min |
Diamètre de disque à tronçonner max. | 125 mm |
Poids de la machine sans batterie | 1.8 kg |
Puissance débitée | 500 W |
CASEINRT-(EWS 28-A)-SYS-8.4.2
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!