Exclusivement pour les entrepreneurs
Des informations détaillées
E-shop Award 2019
Livraison rapide
Plus de 130.000 produits
Meul angle EWS 7-115 basic prot redém
MEULEUSE 115 MM EWS 7-115 BASIC
MASTER
Prix affichés aux clients après connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Protection contre le redémarrage
La meuleuse d'angle ne se remet pas en marche involontairement suite à une coupure de courant, ce qui réduit les risques de blessure.
Légère et maniable
Avec la plus petite taille de poignée de la gamme pour une meuleuse (176 mm) et un poids de seulement 1,8 kg, la tronçonneuse reste confortablement dans votre main pendant de longues durées.
Les zones difficiles d'accès sont entièrement accessibles
Petite tête d'entraînement
Longue durée de vie
Les aérations spécialement développées refroidissent le moteur de façon optimale. La fonction de coupure automatique des balais de charbon protège le moteur et garantit une durée de vie plus longue.
Haut niveau de protection de l'utilisateur
Capot de protection antitorsion
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 720 W |
Régime de ralenti max. | 11000 tr/min |
Diamètre de disque à tronçonner maxi | 115 mm |
Type de filetage x diamètre de filetage de la broche | M14 |
Poids de la machine | 1,8 kg |
Longueur de câble | 4 m |
Fonctions | Protection anti-redémarrage |
CLE ERGOTS MEULEUSE EWS 7-125 BASIC
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Prix par unité d’emballageQuantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.