Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Meuleuse d'angle EWS 17-150 Power

Meuleuse d'angle EWS 17-150 power
MASTER

Art. N° 57070070
EAN 4053479299211
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Meuleuse d'angle de 1 700 W puissante et pratique pour une extraction de matières aussi rapide que possible et une productivité maximale. Idéale pour les travaux intenses de découpe et d'ébauche. Avec poignée anti-vibrations.

Electronique constante


Assure une avancée rapide des travaux car la vitesse de rotation reste constante, même en charge.



Protection contre le redémarrage


Pas de remise en marche involontaire suite à une coupure de courant, ce qui réduit les risques de blessure.



Protection contre les surcharges et démarrage en douceur


Durée de vie prolongée et plus grande sécurité de fonctionnement de la machine.



Dispositif anti-recul


  • Aucun recul si le disque est bloqué grâce au découplage mécanique

  • Pour un haut niveau de protection pour l'utilisateur et la poursuite rapide des travaux
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

1700 W

Puissance débitée

1040 W

Vitesse à vide max.

9600 tr/min

Type de filetage x diamètre de filetage de la broche

M14

Diamètre de disque à tronçonner max.

150 mm

Poids de la machine

2.6 kg

Longueur de câble

4 m

Meuleuse d'angle EWS 17-150 Power comprenant:
1 x
Ecrou de serrage

ECROU DE SERRAGE

Quantité: 1 x
1 x
Clé de serrage à ergots

CLE ERGOTS MEULEUSES EWS 115/125

Quantité: 1 x
1 x
Poignée anti-vibrations

POIGNEE EWS 12/14/17-125 SOL/UNI/POW

Quantité: 1 x
1 x
Capot de protection

SP-QUICK-ADJUSTABLE-GUARD

Quantité: 1 x