Meuleuse d'angle EWS 10-125-E Universel
Meuleuse d'angle EWS 10-125 compact
Art. N° 57070300
EAN 4056807710808
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Electronique constante
Maintient une vitesse de rotation constante même en charge
Molette de réglage de vitesse de 1 à 6
Permet à l'utilisateur de régler la vitesse selon l'application
Protection anti-redémarrage
Empêche tout démarrage par inadvertance après une coupure de courant
Dispositif anti-recul
Le débrayage mécanique empêche tout recul si le disque est bloqué.
Protection contre les surcharges et démarrage progressif
La durée de vie de la machine est considérablement augmentée
Carter de protection à réglage rapide
Le carter permet de réglage sans outil.
Manipulation facile
Bon équilibre de puissance et de poids permet une utilisation confortable même sur de longues périodes.
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 1000 W |
Vitesse à vide max. | 11000 tr/min |
Vitesse à vide min. | 2800 tr/min |
Diamètre de disque à tronçonner max. | 125 mm |
Type de filetage x diamètre de filetage de la broche | M14 |
Poids de la machine | 2,1 kg |
Longueur de câble | 4 m |
Fonctions | Electronique de régime, Motte de régime, Protection anti-redémarrage, Démarrage en douceur, Dispositif anti-retour, Protection contre les surcharges, Electronique constante, Couvercle à réglage rapide |
Vitesse à vide min./max. | 2800-11000 tr/min |
COUVERCLE DE PROTECTION
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!