Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 13-125 compact
Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 13-125 compact
MEULEUSE 125 MM EWS 13-125 COMPACT
Art. N° 57070410
EAN 4065746574198
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Idéale pour les travaux intensifs et continus de découpe et de meulage
- La protection contre le redémarrage empêche la mise en route accidentelle de la meuleuse d'angle après une coupure de courant
- Aucun recul si le disque est bloqué par débrayage mécanique, ce qui garantit un haut niveau de protection de l'utilisateur et un travail ininterrompu
- Permet un réglage rapide du carter de protection sans aucun outil
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 1350 W |
Vitesse à vide max. | 11000 tr/min |
Diamètre de disque à tronçonner max. | 125 mm |
Type de filetage x diamètre de filetage de la broche | M14 |
Poids de la machine | 2,4 kg |
Longueur de câble | 4 m |
Fonctions | Amortisseur de vibrations, Protection anti-redémarrage, Dispositif anti-retour, Protection contre les surcharges |
SUR CARTER PROTECTION WS 125 MM
COUVERCLE DE PROTECTION
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!