Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE®
Meuleuse d'angle Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact
MEULEUSE AWS 18-125-P COMPACT SANS BAT.
MASTER M-CUBE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Contrôle continu du moteur avec fonction de retour
La LED de la tête d'engrenage avertit en cas de surcharge En cas de surcharge ou de blocage du moteur pendant une longue période, la protection électronique arrête le moteur.
Durée de vie élevée du moteur
Moteur EC longue durée de vie, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance La grille située sur les ouvertures d'aération offre une protection supplémentaire contre les copeaux
Travail en toute sécurité
L'interrupteur à appui maintenu (type " homme mort ") et le frein permettent de garantir un arrêt rapide du disque lorsque le bouton est relâché.
Adaptation rapide à différentes applications
Système d'écrou à attache rapide et réglage du carter de protection sans outils
Travail pratique et sans fatigue
Conception extrêmement compacte et ergonomique avec poignée anti-vibrations supplémentaire
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 18 V/DC |
Type de filetage x diamètre de filetage de la broche | M14 |
Vitesse à vide max. | 11000 tr/min |
Diamètre de disque à tronçonner max. | 125 mm |
Poids de la machine sans batterie | 1,98 kg |
Capacité de la batterie | 0 Ah |
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Prix par unité d’emballagesi l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!